Referencje
FAG:HCS7013-C-T-P4S-K5-DUL
Rubix:805479
Producent:0386111550000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCS7013-C-T-P4S-K5-DUL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 879 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs70..-c |
| Kosz | plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie