Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UELF205D1W3
Flange Unit
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UELF205D1W3
Rubix:667052
EAN:00029176577772

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 95 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELF205D1W3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 95 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
| Wysokość | 27 mm |
| Długość | 95 mm |
| Seria | uelf |
| Całkowita szerokość łożyska | 44.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Ciężar | 0.79 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie