Filtr sprężonego powietrza SMC AF40-F04-D
Filtr powietrza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AF40-F04-D
Rubix:2979627
Producent:02027777

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | ?rednica gwintowania (cal): 1/2 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr powietrza, 5 mikr., G1/2, AC40-D AF40-F04-D
Modualire filtry powietrza dostępne w rozmiarach 20, 30, 40, 50, 60. Przyłącza dostępne w rozmiarach 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Zgodne z ISO 8573-1:2010. Niektóre modele dostępne z automatycznym spustem NF (C), NO (D) lub bez automatycznego spustu. Nominalny stopień filtracji 0.5 µm. Miska z poliwęglanu + port spustu regulatora filtra: standard. Spust bez połączenia spline. Kierunek przepływu od lewej do prawej. Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach imperialnych. Maksymalny przepływ do 12500 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Zastosowania
Wszystkie gałęzie przemysłu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | ?rednica gwintowania (cal): 1/2 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,13 Netto
/ Sztuka
zł 160,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie