Filtr sprężonego powietrza SMC AFM30-F03-D
AFM20-D do AFM40-D, Separator mgły
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AFM30-F03-D
Rubix:2712404
Producent:01999791

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 3/8 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.3 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr dokładny 0.3mikron G3/8, AFM30-F03-D
Separator mgły o budowie modułowej Zgodny z ISO 8573-1:2010 Nominalna wartość filtracji 0.3 µm Maksymalny przepływ do 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).
Mocne strony
Zgodny z ISO 8573-1:2010 Nominalna wartość filtracji 0.3 µm Maksymalny przepływ do 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | 3/8 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.3 µm |
| Przepływ objętościowy | 450 l/min |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 222,77 Netto
/ Sztuka
zł 274,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie