Filtr sprężonego powietrza IMI Norgren B64G-4GK-AD3-RMN
Filtr/regulator Olympian
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
IMI Norgren:B64G-4GK-AD3-RMN
Rubix:366035
Producent:B64G-4GK-AD3-RMN


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół filtr/reduktor B64G-4GK-AD3-RMN
Filtr/regulator Olympian
Rozmiar portu: 1/2 “
Kształt gwintu: ISO G
Spust: Automatyczny
Filter element: 40 μ
Rozmiar portu: 1/2 “
Kształt gwintu: ISO G
Spust: Automatyczny
Filter element: 40 μ
Mocne strony
Filtr o dużej sprawności
Dobra charakterystyka regulacji
Dobra charakterystyka regulacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
| Przepływ objętościowy | 38.16 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 0.3 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1706,11 Netto
/ Sztuka
zł 2098,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie