Akcesoria do łożysk - Narzędzie do montażu i demontażu FAG LASER-SMARTY2

FAG LASER SMAERTY 2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:LASER-SMARTY2
Rubix:571159
Producent:0566512790000
EAN:4012802270808
brand logo

Informacje techniczne

Typurządzenie do ustawiania kół pasowych
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Urządzenie do osiowania kół pasowych LASER-SMARTY2


Wyrównywanie kół pasowych i zębatek zmniejsza zużycie oraz straty energii w napędach ciernych, ich łożyskach i uszczelnieniach. Wytwarza się mniej ciepła, a czas pracy i niezawodność maszyn wzrastają. Urządzenia do ustawiania kół pasowych LASER-SMARTY2, urządzenia do ustawiania kół pasowych i napędów łańcuchowych
FAG Top-Laser SMARTY2 to laser liniowy do ustawiania kół pasowych i zębatek o średnicy większej niż 60 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna500 g
Typurządzenie do ustawiania kół pasowych
Seriasmarty 2
  • Termin dostawy na zapytanie