Smary Schaeffler ARCANOL-SPEED2,6-25KG

FAG ARCANOL Prędkość 2,6

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Schaeffler:ARCANOL-SPEED2,6-25KG
Rubix:571115
Producent:0191440590000
EAN:4026677845122
brand logo

Informacje techniczne

Opakowanie25 kg hobbock
Klasa NLGI2-3
Lepkość przy 40°C25 mm²/s
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Smar ARCANOL-SPEED2,6-25KG


Smary do łożysk tocznych Arcanol oferują bardzo dobre warunki dla korzystnego zachowania łożysk podczas pracy, jak również dla długiej żywotności i wysokiej niezawodności eksploatacyjnej łożyska. Asortyment smarów jest stopniowany tak, aby obejmował prawie wszystkie obszary zastosowań. Dzięki nowoczesnym testom i systemom testowym, obszar zastosowania smarów Arcanol został określony w różnych warunkach pracy i z łożyskami tocznymi wszystkich typów. Smary do łożysk tocznych Arcanol mają lepsze właściwości niż zwykłe smary we wszystkich obszarach.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG

Mocne strony

- Szeroki zakres temperatur
- Duży zakres prędkości obrotowych
- Dobra odporność na agresywne czynniki starzeniowe
- Bardzo wysoka ochrona przed korozją
- Mały moment rozruchowy w niskich temperaturach, niskie tarcie także przy rozruchu na zimno
- Kompatybilny materiałowo do zastosowań w pomieszczeniach czystych
- Odporny na promieniowanie

Zastosowania

- Technika pomieszczeń czystych (np. produkcja półprzewodników, produkcja płaskich wyświetlaczy)
- Procesy próżniowe i urządzenia ze umiarkowanym podciśnieniem
- Zastosowania wysokotemperaturowe do 180 °C
- Elektronika i przemysł oświetleniowy
- Technika laboratoryjna
- Specjalne łożyskowania pod wpływem promieniowania lub w zakresie wysokich prędkości obrotowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna25000 g
Opakowanie25 kg hobbock
Klasa NLGI2-3
Lepkość przy 40°C25 mm²/s
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura120 °C
8655,13 Netto
/ Sztuka
10 645,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie