Referencje
Schaeffler:ARCANOL-MULTI2-180KG
Rubix:435764
Producent:0191438500000
EAN:4026677844989


Informacje techniczne
| Opakowanie | 1 opakowanie |
|---|---|
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 110 mm²/s |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smar Arcanol Multi2 180kg
Arcanol MULTI2 to wielofunkcyjny smar do łożysk kulkowych o średnicy zewnętrznej do 62 mm. Jest to specjalny smar do łożysk cichobieżnych, dobrze nadaje się do niskich temperatur i jest odpowiedni do łożysk tocznych o większych obciążeniach oraz w wyższym zakresie prędkości. Smary do łożysk tocznych Arcanol zapewniają bardzo dobre warunki sprzyjające korzystnemu przebiegowi pracy łożysk, a także długiej trwałości eksploatacyjnej i wysokiej niezawodności działania łożysk. Program środków smarnych jest zróżnicowany w taki sposób, że obejmuje niemal wszystkie obszary zastosowań. Zakres zastosowań smarów Arcanol w różnych warunkach pracy oraz do łożysk tocznych wszystkich typów został określony z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych i systemów testowych. Smary do łożysk tocznych Arcanol mają lepsze właściwości niż zwykłe smary we wszystkich obszarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 180000 g |
|---|---|
| Opakowanie | 1 opakowanie |
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 110 mm²/s |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 120 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9817,02 Netto
/ Sztuka
zł 12 074,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie