Smary SKF LGMT 2/0.2

SMAR SKF LGMT 2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:LGMT 2/0.2
Rubix:485518
EAN:7316570419832
brand logo

Informacje techniczne

Opakowanietuba 200 g
Klasa NLGI2
Lepkość przy 40°C110 mm²/s
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Smar ogólnego zastosowania 200g LGMT 2/0.2


SKF LGMT 2 to smar na bazie oleju mineralnego zagęszczony mydłem litowym. Charakteryzuje się doskonałą odpornością termiczną w określonym zakresie temperatur. Ten wysokiej jakości smar nadaje się do szerokiego zakresu ogólnych zastosowań w przemyśle i pojazdach.

Mocne strony

- Effective thermal stability for reliable operation up to 120 °C;
- High resistance to water, even when exposed to splashes or water washing;
- Excellent corrosion protection to extend equipment service life;
- Good mechanical stability, even under vibration or oscillating motion;
- Versatility suitable for a wide range of industrial and automotive applications;
- Suitable for frequent starts without loss of performance;
- Compatible with vertical applications or those subject to heavy vibration.

Zastosowania

LGMT 2 grease is recommended for bearings subjected to frequent starts, oscillating motion, or significant vibrations. Its composition makes it particularly useful in humid environments or those exposed to water, such as production lines, transportation equipment, or agricultural machinery. It is used in sectors such as manufacturing, automotive, industrial maintenance, and mechanical assembly, where reliable and long-lasting lubrication is essential.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Opakowanietuba 200 g
Klasa NLGI2
Lepkość przy 40°C110 mm²/s
Min. temperatura-30 °C
Maksymalna temperatura120 °C
55,04 Netto
/ Sztuka
67,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie