Referencje
Dichtomatik:24223323
Rubix:1660963
Producent:24223323




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Wysokość | 14.6 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 140x160x14.6 T20 95AUV142 IP
Uszczelnienie tłoczyskowe T20 marki Dichtomatik przeznaczone do układów hydraulicznych. Wersja 140 x 160 x 14,6 mm wykonana z poliuretanu 95 AU V142 zapewnia pracę w szerokim zakresie zastosowań.
Cechy
Specyfikacja
Normy i instrukcje użytkowania
Cechy
- asymetryczny profil uszczelniający
- przeznaczenie do tłoczysk hydraulicznych
- możliwość pracy jako uszczelnienie wtórne
- odporność na ciśnienie do 400 bar
- jednoczęściowa konstrukcja ułatwiająca montaż
Specyfikacja
- średnica wewnętrzna: 140 mm
- średnica zewnętrzna: 160 mm
- wysokość: 14,6 mm
- materiał: poliuretan 95 AU V142
- temperatura pracy materiału: od -30 do +110°C
- twardość: 94 Shore A
- ciśnienie: do 400 bar
Normy i instrukcje użytkowania
- Producent podaje, że wartości graniczne ciśnienia, temperatury i prędkości ślizgowej nie powinny być stosowane jednocześnie.
- Dla niezawodnej pracy konieczny jest prawidłowy montaż oraz odpowiednia jakość powierzchni współpracującej.
- W zastosowaniu jako uszczelnienie wtórne dopuszczalna prędkość ślizgowa może wynosić do 1,5 m/s.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Wysokość | 14.6 mm |
| Materiał | poliuretan 95 au v142 |
| Wykonanie | t20 |
| Ciśnienie | 400 bar |
| Maksymalna temperatura | 110 °C |
| Wartość twardości | 94 shore a |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,28 Netto
/ Sztuka
zł 95,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie