Referencje
Gedore:8308-4
Rubix:757915
Producent:1743635
EAN:4010886840856


Informacje techniczne
| Kształt nosa | duży |
|---|---|
| Wydajność cięcia | 1.6 mm |
| Długość | 125 mm |
Szczegóły produktu : szczypce do cięcia 8308-4 1743635
• szeroka główka i długa krawędź tnąca, z płasko szlifowanymi powierzchniami tnącymi
• do dużej wydajności cięcia
• indukcyjnie hartowane precyzyjne powierzchnie tnące, hartowane do 61-63 HRC
• tnie: stal twarda: 0,4 mm/AWG 26 stal miękka: 1,0 mm/AWG 18 drut miedziany: 1,5 mm/AWG 15
• ze sprężyną rozwierającą
• ESD (Electro Static Discharge) = bezpieczne przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym
Elektroniczne szczypce boczne szeroka główka i długa krawędź tnąca, z płasko szlifowanymi powierzchniami tnącymi do dużej wydajności cięcia indukcyjnie hartowane precyzyjne powierzchnie tnące, hartowane do 61-63 HRC tnie: stal twarda: 0,4 mm/AWG 26 stal miękka: 1,0 mm/AWG 18 drut miedziany: 1,5 mm/AWG 15 ze sprężyną rozwierającą ESD (Electro Static Discharge) = bezpieczne przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 98 g |
|---|---|
| Kształt nosa | duży |
| Wydajność cięcia | 1.6 mm |
| Długość | 125 mm |
| Materiał | indukcyjnie hartowana precyzyjna krawędź tnąca; uchwyt z tworzywa sztucznego (esd 2c grip sleeves) |
| Długość nosa | 15 mm |
| Ciężar | 98 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 219,39 Netto
/ Sztuka
zł 269,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie