Szczypce izolowane Milwaukee 4932464567
Szczypce do cięcia bocznego VDE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932464567
Rubix:2461865
EAN:4058546225124


Informacje techniczne
| Kształt nosa | przekątna |
|---|---|
| Wydajność cięcia | 11 mm |
| Długość | 160 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce do cięcia bocznego 4932464567
- Przetestowane przy napięciu 10 000 V i posiadają atest do 1 000 V.
- Kuta, utwardzona i hartowana głowica pokryta powłoką tytanową, która nie odbija światła i zapewnia odporność na korozję.
- Ostrza hartowane indukcyjnie.
- Optymalna przekładnia dźwigniowa dla łatwej i bezwysiłkowej pracy.
- Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego przeniesienia siły na ostrza.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kształt nosa | przekątna |
|---|---|
| Wydajność cięcia | 11 mm |
| Długość | 160 mm |
| Materiał | kute, hartowane i odpuszczane szczęki ze stali; szara powłoka tytanowa na powierzchni; izolowane uchwyty softgrip. |
| Ciężar | 210 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 125,86 Netto
/ Sztuka
zł 154,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie