Referencje
Gedore:VDE 8132 AB-160 H
Rubix:758061
Producent:1552139
EAN:4010886816035
Szczegóły produktu : Szczypce VDE 8132 AB-160 H 1552139
VDE Bent nose telephone pliers with VDE insulating sleeves 160 mm Long, flat-round jaws, angled gripping surfaces, serrated Induction-hardened precision cutting edges, hardness 61 - 63 HRC GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated Handles with VDE insulating sleeves up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kształt nosa | zakrzywiony |
|---|---|
| Długość | 160 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,35 Netto
/ Sztuka
zł 139,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie