Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies EK 340,00 300,00 40,00 B4B246

EK BI-NBR B4B246

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:EK 340,00 300,00 40,00 B4B246
Rubix:639473
Producent:24089867
brand logo

Informacje techniczne

Średnica zewn.340 mm
Średnica wewn.300 mm
Wysokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 340X300X40 EK B4B246 Uszczelnienie


Zestaw uszczelnień typu V Merkel EK/EKV to wieloczęściowy zestaw uszczelnień tłokowych składający się z jednego pierścienia dociskowego, jednego lub dwóch pierścieni w kształcie litery V oraz jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B4B246

Mocne strony

• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna970 g
Średnica zewn.340 mm
Średnica wewn.300 mm
Wysokość40 mm
  • Termin dostawy na zapytanie