Marker Edding 751 PAINT MARKER YELLOW
edding 751 marker olejowy czerwony
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Edding:751 PAINT MARKER YELLOW
Rubix:805181
Producent:4-751005
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Marker przemysłowy 751 żółty 4-751-005
Marker olejowy do trwałego, mocno kryjącego znakowania, również ciemnych i przezroczystych powierzchni, np. metalu, szkła, plastiku. Okrągły wkład ma szerokość skoku 1-2 mm. Tusz przypominający farbę jest szybkoschnący, odporny na działanie warunków atmosferycznych, wyjątkowo odporny na działanie światła i ścieranie. Kolor jest odporny na temp. do 400°C. Zapasowe końcówki (zapasowe końcówki do edding 751) są dostępne. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Mocne strony
Doskonałe efekty krycia na gładkich, ciemnych, powierzchniach dzięki odpornemu na rozpuszczalniki i temperaturę tuszowi. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz. Niezwykły tusz do odpornego na temperaturę zaznaczania do 400°C z niektórymi kolorami widocznymi do 1000°C. Widoczne oznaczanie nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany przed zakupem. Intensywne kolory. Szeroka gama kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Zastosowania
Beton/Kamień, Drewno, Folie, Guma, Kabel, Karton/Tektura, Materiały skórzane, Metal/Stal/Żelazo, Papier, Plastik, Porcelana, Szkło
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Typ końcówki | okrągły |
| Rodzaj oznaczenia | na stałe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,64 Netto
/ Sztuka
zł 14,32 Brutto
- Dostępny





