Marker Edding 8881 REFILL LEADS BLACK
edding 8881 wymienna końcówka do ołówka budowlanego grafitowa 6 szt. zestaw
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Edding:8881 REFILL LEADS BLACK
Rubix:2826299
Producent:4-8881-6-112
EAN:4057305063106
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wymienne wkłady do ołówka e-8881 czarny
Wkłady pasują do ołówka budowlanego do głębokich otworów edding 8880, zestaw 6 grafitowych wkładów. Do precyzyjnych oznaczeń na szorstkich i gładkich powierzchniach, takich jak drewno, plastik, karton, metal i płytki. Wymienny wkład ma średnicę 2,8 mm. Usuwalny z gładkich powierzchni. Odporny na blaknięcie. Wkłady należy przechowywać w temperaturze maksymalnie do 40°C.
Mocne strony
Do ciągłego, precyzyjnego znakowania nawet w trudno dostępnych miejscach. Optymalne wkłady (uzupełniające) do prawie wszystkich powierzchni. Różne wkłady umożliwiają trwałe i nietrwałe oznaczenia na różnych powierzchniach. Produkt przyjazny dla środowiska dzięki trwałości i możliwości ponownego uzupełnienia. Wysokiej jakości markowy produkt.
Zastosowania
Beton/Kamień, Drewno, Kafelki, Karton/Tektura, Metal/Stal/Żelazo, Plastik, Tapety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | szary |
|---|---|
| Typ końcówki | okrągły |
| Rodzaj oznaczenia | nietrwały |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,63 Netto
/ Paczka
zł 16,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie