Marker Edding 21 ECOLINE PERMANENT MARKER GREEN
edding 21 EcoLine marker permanentny zielony
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Edding:21 ECOLINE PERMANENT MARKER GREEN
Rubix:2826243
Producent:4-21004
EAN:4004764917877
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Marker permanentny e21 zielony
Marker permanentny do znakowania większości materiałów, np. papieru, kartonu, metalu, plastiku i szkła. Co najmniej 90% plastikowych elementów wyprodukowane zostało z materiałów pochodzących z recyklingu (83% surowców wtórnych). Produkt certyfikowany przez ClimatePartner. Informacje na temat kompensowania emisji gazów cieplarnianych przez EcoLine można znaleźć tutaj: www.ClimatePartner.com/13742-1910-1001. Okrągła końcówka o szerokości 1,5-3 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal każdej powierzchni. Produkt do wielokrotnego napełniania tuszami uzupełniającymi edding MTK 25, T 25, T 100 i T 1000. Zapasowe końcówki (wymienne końcówki do edding 21) są dostępne. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu.
Mocne strony
Ekologiczne - co najmniej 90% plastiku pochodzi z recyklingu (83% z odpadów pokonsumenckich). Łatwo rozpoznawalny, ekologiczny design produktu. Długotrwałe oznaczenia w intensywnych kolorach. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.
Zastosowania
Beton/Kamień, Ceramika, Drewno, Folie, Guma, Karton/Tektura, Materiały skórzane, Metal/Stal/Żelazo, Papier, Plastik, Polistyren, Szkło, Terakota
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | zielony |
|---|---|
| Typ końcówki | okrągły |
| Rodzaj oznaczenia | na stałe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,84 Netto
/ Sztuka
zł 4,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie