Łożyska baryłkowe NTN 22340EMW33C4

Dwu-rzędowe łożysko kuliste z wałeczkami, masywna jednoczęściowa obudowa obrabiana, rowek i otwory smarne na pierścieniu zewnętrznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22340EMW33C4
Rubix:3135313
EAN:3413521292736
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość138 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22340EMW33C4


Dwu‑rzędowe łożysko kuliste z wałeczkami przenosi duże obciążenia i kompensuje błędy ustawienia. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do ciężkich warunków pracy: praca w warunkach udarów lub drgań (kruszarki, sita wibracyjne, intensywna obsługa materiałów, ...). Dzięki ULTAGE, NTN oferuje w standardzie niezrównaną wytrzymałość i długowieczność.

Zastosowania

Przeznaczone do bardzo ciężkich zastosowań, łożyska kuliste na wałeczkach oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są polecane do kompensacji błędów ustawienia oraz do pracy w warunkach udarów i drgań oraz w zanieczyszczonym środowisku.

-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Reduktory
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energia wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...
-Obsługa materiałów, podnoszenie
-Windy : seria szczelna
-Wentylatory przemysłowe
-Pellety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość138 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Grubość21.07 mm
Ciężar95 kg
Prędkość odniesienia1000 rpm
Prędkość graniczna1200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3530000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2830000 N
  • Termin dostawy na zapytanie