Łożyska baryłkowe NTN 23226EMW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, masywna jednoczęściowa klatka obrabiana, rowek i otwory smarne w pierścieniu zewnętrznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23226EMW33C4
Rubix:3135585
EAN:3413521302909
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23226EMW33C4


Łożysko baryłkowe dwurzędowe przenosi duże obciążenia i kompensuje błędy wyrównania. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: tryb udarowy lub drganiowy (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ...). Dzięki ULTAGE NTN oferuje w standardzie niezrównane parametry wytrzymałości i żywotności.

Zastosowania

Przeznaczone do niezwykle surowych zastosowań, łożyska baryłkowe oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność do kompensowania błędów wyrównania oraz za tłumienie udarów i drgań, a także za pracę w zanieczyszczonym środowisku.

-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Reduktory
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energetyka wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...
-Przeładunek, podnoszenie
-Windy : seria szczelna
-Wentylatory przemysłowe
-Pellety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar13.6 kg
Prędkość odniesienia1900 rpm
Prędkość graniczna2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1130000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr958000 N
  • Termin dostawy na zapytanie