Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 45X75KTR105
CLAMPEX® KTR 105
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 45X75KTR105
Rubix:266069
Producent:081055045075



Szczegóły produktu : Sprzęgło Clampex KTR 105-45x75
Samocentrujący wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 105 ze względu na swoją kompaktową budowę jest odpowiedni również do zastosowania w niewielkich przestrzeniach montażowych.
Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne. Podczas montażu może nastąpić osiowe przesunięcie piasty względem wału.
Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne. Podczas montażu może nastąpić osiowe przesunięcie piasty względem wału.
CLAMPEX KTR 105-45x75
Mocne strony
Bezluzowe połączenie wał-piasta
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Kompaktowa budowa
Bezobsługowe
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Kompaktowa budowa
Bezobsługowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 640 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 45 mm |
| Przenoszony moment obrotowy | 1300 N.m |
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Wykonanie | 105 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 225,3 Netto
/ Sztuka
zł 277,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
