Zestaw zamykający / element zamykający Mecaline MLADB48SS
Kołnierz wału - 2 śruby z łbem walcowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mecaline:MLADB48SS
Rubix:2533375
Producent:896066
EAN:3660338483738


Informacje techniczne
| Typ | podział za pomocą 2 śrub z łbem walcowym |
|---|
Szczegóły produktu : MLADB48SS Kołnierz wału, 2 śruby zaciskowe, d-48 mm, stal nierdzewna
Kołnierze do wałów Mecaline są szeroko stosowane do mocowania elementów przeniesienia napędu i łożysk na wałach lub innych zespołach.
Kołnierze dzielone są łatwe w montażu. Kołnierz wału ma 2 półkorpusy, które można zamontować wokół wału i zabezpieczyć 2 dostarczonymi śrubami.
Mocne strony
Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję, łatwy montaż, ponieważ kołnierz jest dzielony, nie ma potrzeby demontażu układu w celu zamontowania kołnierza.
Zastosowania
Do mocowania komponentów na wałach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | podział za pomocą 2 śrub z łbem walcowym |
|---|---|
| Liczba śrub | 2 |
| Materiał | stal nierdzewna aisi304 |
| Ciężar | 0.414 kg |
| Średnica zewn. | 78 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 253,53 Netto
/ Sztuka
zł 311,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie