Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 25X38KTR131
CLAMPEX® KTR 131
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 25X38KTR131
Rubix:640876
Producent:081315025038

Szczegóły produktu : Sprzegło Clampex KTR 131-25x38
Samocentrujący wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 131 zapewnia bezluzowe połączenie wał-piasta.
Dzięki centralnej nakrętce mocującej CLAMPEX KTR 131, montaż/demontaż jest znacznie uproszczony, a czas montażu i demontażu znacznie skrócony w porównaniu z innymi pierścieniami rozprężno-zaciskowymi.
W przypadku samocentrującego wewnętrznego pierścienia rozprężno-zaciskowego CLAMPEX KTR 131 (połączenie wał-piasta) centrowanie piasty na wale odbywa się poprzez pierścień rozprężno-zaciskowy. Dlatego też nie jest potrzebne dodatkowe centrowanie piasty. Podczas montażu może nastąpić osiowe przesunięcie piasty względem wału.
Dzięki centralnej nakrętce mocującej CLAMPEX KTR 131, montaż/demontaż jest znacznie uproszczony, a czas montażu i demontażu znacznie skrócony w porównaniu z innymi pierścieniami rozprężno-zaciskowymi.
W przypadku samocentrującego wewnętrznego pierścienia rozprężno-zaciskowego CLAMPEX KTR 131 (połączenie wał-piasta) centrowanie piasty na wale odbywa się poprzez pierścień rozprężno-zaciskowy. Dlatego też nie jest potrzebne dodatkowe centrowanie piasty. Podczas montażu może nastąpić osiowe przesunięcie piasty względem wału.
CLAMPEX KTR 131-25x38
Mocne strony
Bezluzowe połączenie wał-piasta
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Centralna nakrętka mocująca do łatwego montażu i demontażu
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Centralna nakrętka mocująca do łatwego montażu i demontażu
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 334 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 25 mm |
| Przenoszony moment obrotowy | 397 N.m |
| Średnica zewn. | 38 mm |
| Wykonanie | 131 |
| Centrowania | samocentrujący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
