Referencje
Festo:DHWS-25-A
Rubix:436852
Producent:1310180
EAN:4052568229689

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : DHWS-25-A Chwytak kątowy
Chwytak zaciskowy kątowy DHWS-25-A Rozmiar=25, Dokładność wymiany maks.=<= 0,2 mm, Kąt otwarcia maks.=40 deg, Symetria obrotu=<= 0, 2 mm, Powtarzalność chwytaka=<= 0,04 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 321 g |
|---|---|
| Typ | chwytak kątowy |
| Siła | 90 N |
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Materiał korpusu | aluminium |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1923,27 Netto
/ Sztuka
zł 2365,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie