Siłownik zaciskowy SMC MK2TB20-10L
Siłownik z zaciskiem obrotowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MK2TB20-10L
Rubix:2641274
Producent:00489092
EAN:3618036375305

Informacje techniczne
| Typ | siłownik z zaciskiem obrotowym |
|---|---|
| Skok cylindra | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik mocujący z obrotowym ramieniem MK2TB20-10L
Łącząc kompaktowy rozmiar cylindra i możliwości obrotowe, cylinder MK2 jest przeznaczony do ciężkich zastosowań mocujących, z dostępnym zintegrowanym ramieniem, które odchyla się, gdy cylinder jest wysunięty. Dostępny jest obrót o 90 stopni w prawo lub w lewo, a ramiona mocujące ze śrubą regulacyjną są standardowymi opcjami. MK2 jest dostępny w 6 rozmiarach otworów od 20 mm do 63 mm i skokach od 10 mm do 50 mm.
•Larger allowable moment of inertia.
•Horizontal mounting is now possible.
•Anti-rotational and rotational accuracies improved.
Mounting: B (Through Hole Both Ends Tapped Common)
Bore Size: 20 mm
Cylinder Port: M Thread
Rc: 32 to 63 Bore
Stroke: 10 mm
Rotation: L (Left Rotation)
Body Option: Standard (Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
X Option: None
•Horizontal mounting is now possible.
•Anti-rotational and rotational accuracies improved.
Mounting: B (Through Hole Both Ends Tapped Common)
Bore Size: 20 mm
Cylinder Port: M Thread
Rc: 32 to 63 Bore
Stroke: 10 mm
Rotation: L (Left Rotation)
Body Option: Standard (Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
X Option: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 117x36x36 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 340 g |
| Typ | siłownik z zaciskiem obrotowym |
| Skok cylindra | 10 mm |
| Średnica cylindra | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 922,92 Netto
/ Sztuka
zł 1135,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie