Siłownik zaciskowy Festo DHEB-22-E-D-S-L

Chwytak miechowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DHEB-22-E-D-S-L
Rubix:2920825
Producent:1320759
EAN:4052568229795
DHEB-22-E-D-S-L Bellow gripper

Informacje techniczne

Typchwytak miechowy
Skok cylindra12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-22-E-D-S-L


Chwytak miechowy DHEB-22-E-D-S-L Rozmiar=22, Skok miecha=12 mm, Min. średnica do chwytania=24 mm, Max. średnica do chwytania=31,5 mm, Pozycja montażu=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna107,3 g
Typchwytak miechowy
Skok cylindra12 mm
Średnica cylindra22 mm
885,98 Netto
/ Sztuka
1089,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie