Siłownik tłoczyskowy SMC CDU25-5S

C(D)U, Cylinder montowany dowolnie, jednostronnego działania

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDU25-5S
Rubix:2983072
Producent:CDU25-5S
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra5 mm
Typcylinder do montażu swobodnego
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CDU25-5S


Cylinder montowany dowolnieŚrednice tłoka (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32Skoki do 100 mmWiele bezpośrednich powierzchni montażowych.

Mocne strony

Dostępne średnice tłoka od 6 mm do 32 mmDługości skoku do 15 mmPowrót sprężynowy, wysuw sprężynowyOszczędność miejscaKompatybilny z auto-switch

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra5 mm
Typcylinder do montażu swobodnego
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
282,78 Netto
/ Sztuka
347,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie