Siłownik tłoczyskowy SMC CDLM2B20-150-E

Siłownik dwustronnego działania Fine Lock

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDLM2B20-150-E
Rubix:2977478
Producent:00725999
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra150 mm
Typsiłownik z blokadą precyzyjną
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z blokadą tłoczyska CDLM2B20-150-E


Z przyjemnością przedstawiamy naszą serię CM2-Z, okrągły siłownik powietrzny. Ten nowy model skraca czas montażu i obniża koszty konserwacji dzięki pozycji auto switch, którą można zmienić poprzez poluzowanie zaledwie jednej śruby. Dodanie przezroczystego uchwytu do auto switch poprawia widoczność stanu przełącznika, a seria oferuje dodatkową elastyczność, w tym opcję końcówek pręta męskich i żeńskich. Gdy przestrzeń jest ograniczona, można wybrać końcówkę pręta żeńską (do 29 mm krótszą) i/lub wersję boss-cut (do 16 mm krótszą). Dzięki szerokiej gamie dostępnych uchwytów montażowych CM2-Z zapewnia również większą elastyczność montażu, co czyni go idealnym do zastosowań takich jak pick and place, pozycjonowanie i zaciskanie.

Mocne strony

•Siłownik Fine Lock, CLM2
Dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Przystosowany do auto switch

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna800 g
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra150 mm
Typsiłownik z blokadą precyzyjną
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
1536,89 Netto
/ Sztuka
1890,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie