Siłownik tłoczyskowy Hafner Pneumatik CN/001/125/0160/CN
Siłownik CNOMO
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Hafner Pneumatik:CN/001/125/0160/CN
Rubix:1932319
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CNOMO 125/0160
Siłownik CNOMO / Dwustronnego działania.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 125 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 160 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 856,82 Netto
/ Sztuka
zł 1053,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

