Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R162129420
BSHP b. runner block SNH, standardowy, stalowy, bez łańcucha kulkowego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R162129420
Rubix:372847




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c0 µm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 86.2 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R162129420
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-SNH-C0-N-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c0 µm |
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 86.2 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 418,09 Netto
/ Sztuka
zł 514,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie