Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R201112290
BSHP wysokoprędkościowy kulowy wózek prowadzący SNS, stal
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R201112290
Rubix:903716




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c2 µm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 58.2 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R201112290
KULOWY WÓZEK PROWADZĄCY HS KWD-015-SNS-C2-P-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c2 µm |
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 58.2 mm |
| Dokładność | p |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1534,89 Netto
/ Sztuka
zł 1887,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie