Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PBS35-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PBS35-XL
Rubix:592197
Producent:0008291370000
EAN:4012802793000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PBS35-XL
Jednostki obudowy bloku Plummera PBS, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | blacha stalowa |
| Całkowita szerokość łożyska | 46.1 mm |
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Średnica otworów mocowania | 8 mm |
| Wysokość | 94.4 mm |
| Długość | 165 mm |
| Seria | pbs..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Szerokość | 46.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 122,88 Netto
/ Sztuka
zł 151,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie