Zespół oprawy z łożyskiem podporowym PTN SSUCP205

Blok poduszek

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:SSUCP205
Rubix:2204753
Producent:893640
EAN:3660338460975
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Wysokość wału36.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SSUCP205


Blok poduszki ze stali nierdzewnej. Wkładki obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe - Stal nierdzewna

Mocne strony

  • Wysoka efektywność kosztowa
  • Wysoka uniwersalność
  • Wstawione łożysko kulkowe może pomieścić umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe.
  • Gotowość do montażu jednostek
  • Smarowane i uszczelnione łożysko

Zastosowania


Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Wysokość wału36.5 mm
Materiałstal nierdzewna
Całkowita szerokość łożyska34.1 mm
Średnica zewn.52 mm
Średnica otworów mocowania13 mm
Typ montażupodstawa 2-śrubowa
Wysokość69 mm
Długość139 mm
Uszczelnienierubber seal with stainless-steel slinger
Smarowaniemobil fm222 (nsf h-1 food grade); możliwość ponownego smarowania przez smarowniczkę
Seriassucp200
Ciężar0.81 kg
Liczba otworów2
Szerokość38 mm
72,22 Netto
/ Sztuka
88,83 Brutto
  • Dostępny