Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SYH 2.3/16 WF
Zestaw łożysk, jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SYH 2.3/16 WF
Rubix:648410
Producent:74518
EAN:7316577755841




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55.56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 219.08 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SYH 2.3/16 WF
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3767 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55.56 mm |
| Średnica zewn. | 219.08 mm |
| Szerokość | 71.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie