Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHE20-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PSHE20-XL-N
Rubix:138923
Producent:0096447090000
EAN:4012802836523


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 50.8 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHE20-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer PSHE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 50.8 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 32 mm |
| Średnica zewn. | 33 mm |
| Średnica otworów mocowania | 8 mm |
| Wysokość | 64 mm |
| Długość | 65 mm |
| Seria | pshe..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13600 N |
| Szerokość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 83,92 Netto
/ Sztuka
zł 103,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie