Referencje
PBF:B 7203 CTBP4
Rubix:2424

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7203 CTB P4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Seria | 72 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 575 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1110 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 88,23 Netto
/ Sztuka
zł 108,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie