Łożyska wrzecionowe FAG B7022-E-T-P4S-TUM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7022-E-T-P4S-TUM
Rubix:593604
Producent:0380883710000
EAN:4012801972987


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7022-E-T-P4S-TUM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 84x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5775 g |
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 73000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 106000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4280,71 Netto
/ Zestaw
zł 5265,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie