Referencje
Bahco:700-2.5-50
Rubix:562000
EAN:7314153017741


Informacje techniczne
| Końcówka | płaski |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 0,4x2,5 mm |
| Długość ostrza | 50 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak precyzyjny płaski 2.5X50 700-2.5-50
Precyzyjne śrubokręty do śrub płaskich. Uchwyt: dwukomponentowy. Obrotowa główka, dzięki czemu końcówka może być prawidłowo ustawiona. Różne kolory ułatwiające identyfikację. Ostrze: stal wysokostopowa wysokiej jakości. Chromowane i w pełni zahartowane. Precyzyjnie obrabiane, niebieskowane ostrze zapewniające wysoką dokładność. Oznaczenie rozmiaru i typu na ostrzu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10 g |
|---|---|
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 0,4x2,5 mm |
| Długość ostrza | 50 mm |
| Długość | 137 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie