Referencje
Gedore:2163 TX 20IP
Rubix:758434
Producent:2824353
EAN:4010886938317


Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 20ip |
| Długość ostrza | 100 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak 3K TORX PLUS 2163 TX 20IP 2824353
Uchwyt 3-komponentowy Power-Grip³ z otworem do zawieszenia, ergonomiczny kształt rękojeści zapewniający precyzyjną, nie męczącą pracę, połączenie kształtowe rękojeści i trzonu dla optymalnego przeniesienia siły, oznaczenie formy napędu na końcu rękojeści, trzon ze stali molibdenowo-wanadowej, hartowany, TORQ-SET® = zarejestrowany znak towarowy Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = zarejestrowany znak towarowy Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Uchwyt 3-komponentowy Power-Grip³ z otworem do zawieszania, ergonomiczny kształt uchwytu dla precyzyjnej, pozbawionej zmęczenia pracy, połączenie kształtowe uchwytu z trzonkiem dla optymalnego przenoszenia siły, oznaczenie typu napędu na końcu uchwytu, trzonek ze stali GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus, hartowany
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 55 g |
|---|---|
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | 20ip |
| Długość ostrza | 100 mm |
| Długość | 185 mm |
| Wykończenie | hartowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,84 Netto
/ Sztuka
zł 37,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie