Referencje
Beta Tools:1290 4X125
Rubix:703454
Producent:012900033
EAN:8014230382395


Informacje techniczne
| Rozmiar nadruku | 4 |
|---|---|
| Długość ostrza | 125 mm |
| Długość | 221 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak płaski betamax 4x125mm 1290/4X125
Śrubokręt do śrub z nacięciem płaskim
Mocne strony
Śrubokręt do śrub z nacięciem płaskim
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 44,7 g |
| Rozmiar nadruku | 4 |
| Długość ostrza | 125 mm |
| Długość | 221 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie