Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE30-B-L-V2-G4
Długi wózek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE30-B-L-V2-G4
Rubix:607657
Producent:0171747160350






Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | 8 |
|---|---|
| Szerokość | 127 mm |
| Długość | 90 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE30-B-L-V2-G4
Podkładki z rzędami kulek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1832 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | 8 |
| Szerokość | 127 mm |
| Długość | 90 mm |
| Wysokość na szynie | 42 mm |
| Dokładność | g4 |
| Materiał | stal |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 328,98 Netto
/ Sztuka
zł 404,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie