Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R044271200
Mini b. blok prowadzący, standardowy, SNS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R044271200
Rubix:496047




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 17 mm |
| Długość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R044271200
MINI BLOK PROWADZĄCY NRII MWA-007-SNS-C1-P-3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | vorspannung µm |
| Szerokość | 17 mm |
| Długość | 24 mm |
| Dokładność | p |
| Wielkość | 7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 221,35 Netto
/ Sztuka
zł 272,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie