Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Tegera 8805-9
Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 8805 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:8805-9
Rubix:2085793
EAN:7340118319353


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 8805 INFINITY r.9
Ergonomiczna rękawica odporna na przecięcie, poziom B, funkcja ekranu dotykowego. Ultralekka dzięki dzianinie 18 gg z technologią CRF® odporną na przecięcia. Część chwytna dłoni powleczona miękką pianką nitrylową zapewniającą doskonałą przyczepność na suchych powierzchniach. Wzmocnienie kciuka zapewnia większą trwałość. Przeznaczona do prac precyzyjnych. Oddychające materiały dla całodziennego komfortu. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C/212°F. Możliwość idealnego dopasowania dzięki szerokiej gamie rozmiarów. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.
Great fingertip sensitivity and touchscreen function for precision work in dry areas.
Mocne strony
Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Do ekranów dotykowych, Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, Cienkie
Zastosowania
Montaż precyzyjny, Montaż, Obsługa maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Malowanie, Prace instalacyjne, Instalacje HVAC, Prace przy blachach ciętych, Inżynieria, Prace transportowe, Prowadzenie maszyn, Prace magazynowe, Prace na lotnisku, Metalurgia, Prace w przemyśle szklarskim, Prace naprawcze, Prace w przemyśle papierniczym, Prace serwisowe, Handel
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | nylon |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| ESD | nie |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Kolor | szary |
| Materiał | włókno węglowe, technologia crf®, nylon, przędza włókna ze stali nierdzewnej |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,66 Netto
/ Sztuka
zł 77,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie