Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Robod R-I-AXSTONE-BLUE-09
Axstone® Blue
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:R-I-AXSTONE-BLUE-09
Rubix:1646680


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | d |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe PU AXSTONE BLUE R-I-AXSTONE-BLUE r.9
Rękawice wykonane z przędzy UTX (13g) z domieszką Spandexu, nylonu oraz włókna szklanego. Materiał UTX (Ultratex) to wyjątkowe włókno wykonane z polimeru o wysokiej masie cząsteczkowej, które cechuje wysoka odporność mechaniczna m.in. na przecięcia i rozerwania.
75% części wierzchniej i część chwytna z kciukiem są pokryte niebieskim kauczukiem nitrylowym. Rękawice są powleczone dodatkową, zewnętrzną warstwą nitrylu w kolorze czarnym z wykończeniem "sandy finish", co zapewnia bardzo wysoką chwytność.
Rękawice charakteryzują się wysoką odpornością na przecięcie(TDM - poziom D), ścieranie, rozdzieranie, przekucie oraz korzystną relacją ceny do jakości. To trwałe rękawice polecane do prac z ostrymi przedmiotami np. w przemyśle motoryzacyjnym, zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym, czy zaolejonym.
Dodatkowo rękawica posiada odporność na ciepło kontaktowe (poziom 1), stąd można ją zastosować do prac np. z blachami do 100 °C.
Wydłużony mankiet stanowi dodatkową ochronę części przedramienia.
Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, służącą do identyfikacji rozmiarów.
Rękawice ochronne model AXSTONE® BLUE zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi:EN 420, EN 388 i EN 407.
Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawice antyprzecięciowe Axstone® Blue UTX ze spandexem, nylonem i włóknem szklanym powleczone podwójną warstwą nitrylu 13g
Zastosowania
Motoryzacja, Transport, Logistyka i obsługa magazynów, Maszyny, Konserwacja, Szkło, Wytwarzanie metalu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | d |
| Główny materiał | elastan |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | utx, spandex, nylon, włókno szklane, podwójna warstwa nitrylu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny