Bęben na wąż Mecaline 853514

AUTOMATYCZNY BĘBEN NA WĄŻ DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA – WYTRZYMAŁA RAMA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:853514
Rubix:1398209
EAN:3660338096037
brand logo

Informacje techniczne

Długość12 m
Średnica wewn.8 mm
Średnica zewn.12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zwijacz węża TPU 8x12 12 metrów , 1 x GZ1/4",853514


Automatyczne zwijacze węży MECANILE wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowane elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na promienie UV. Zwijanie węża odbywa się automatycznie za pomocą sprężyny wykonanej z wysokiej jakości stali, wbudowanej w bęben. Ogranicznik można wykonać na dowolnej żądanej długości, za pomocą automatycznego urządzenia blokującego. Wewnętrzne elementy bębna na wąż oraz te, które mają kontakt z cieczą, wykonane są ze specjalnego kompozytowego tworzywa sztucznego. Wbudowany obrotowy wspornik pozwala na ustawienie bębnów na węże w celu ukierunkowania ich kierunku. Bębny na węże są dostarczane i wyposażone w wąż dystrybucyjny wykonany z poliuretanu/materiału termoplastycznego i wzmocniony specjalnym oplotem tekstylnym. Ten bęben na wąż jest dostarczany z dodatkowym elastycznym wężem przyłączeniowym o długości 1 m. Oznakowanie CE i UKCA.
ZWIJACZ WĘŻA TPU 8x12 12 metrów 853514

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość12 m
Średnica wewn.8 mm
Średnica zewn.12 mm
Materiałtpu
Ciśnienie robocze20 bar
Średnica połączenia (cal)g 1/4 ''
875,17 Netto
/ Sztuka
1076,46 Brutto
  • Dostępny