Bęben na wąż Mecaline 880597
AUTOMATYCZNY BĘBEN NA WĄŻ DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA – WYTRZYMAŁA RAMA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:880597
Rubix:1469117
EAN:3660338339608


Informacje techniczne
| Długość | 15 m |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zwijacz węża TPU 8x12 15 metrów , przyłącz gniazdo ISO 6150 B, 880597
Automatyczne zwijacze węży MECANILE wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowane elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na promienie UV. Zwijanie węża odbywa się automatycznie za pomocą sprężyny wykonanej z wysokiej jakości stali, wbudowanej w bęben. Ogranicznik można wykonać na dowolnej żądanej długości, za pomocą automatycznego urządzenia blokującego. Wewnętrzne elementy bębna na wąż oraz te, które mają kontakt z cieczą, wykonane są ze specjalnego kompozytowego tworzywa sztucznego. Wbudowany obrotowy wspornik pozwala na ustawienie bębnów na węże w celu ukierunkowania ich kierunku. Bębny na węże są dostarczane i wyposażone w wąż dystrybucyjny wykonany z poliuretanu/materiału termoplastycznego i wzmocniony specjalnym oplotem tekstylnym. Ten bęben na wąż jest dostarczany z dodatkowym elastycznym wężem przyłączeniowym o długości 1 m. Oznakowanie CE i UKCA.
ZWIJACZ WĘŻA TPU 8x12 15 metrów 880597
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 15 m |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Materiał | tpu |
| Ciśnienie robocze | 16 bar |
| Średnica połączenia (cal) | iso b '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1051,52 Netto
/ Sztuka
zł 1293,37 Brutto
- Dostępny