Referencje
Nederman:30800220
Rubix:444845
Producent:30800220


Informacje techniczne
| Długość | 12 m |
|---|---|
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Średnica zewn. | 375 mm |
Szczegóły produktu : Zwijadło z wężem H20 12m 1/4" 30800220
Zwijacz węża H20 napędzany sprężyną, przeznaczony do wody i powietrza, odpowiedni do użytku przemysłowego, dla profesjonalnych rzemieślników oraz warsztatów majsterkowicza. Zwijacz H20 jest napędzany sprężyną i ma solidną konstrukcję z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Wyposażony w łatwy do montażu zatrzaskowy, obrotowy uchwyt ścienny oraz unikalny zatrzask bezpieczeństwa umożliwiający bezpieczną i łatwą konserwację. Zwijacz nadaje się do narzędzi pneumatycznych, zszywaczy oraz pistoletów pneumatycznych. Zwijacz H20 napędzany sprężyną posiada ulepszone napięcie sprężyny, dzięki czemu wąż nawija się płynnie i równomiernie na bęben. Wysokiej jakości sprężyna jest wstępnie naprężona w fabryce, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań i jest dobrze chroniona wewnątrz bębna. Zwijacz H20 napędzany sprężyną jest łatwy w montażu na ścianach, sufitach lub podłogach.
Mocne strony
• Zatrzaskowe uchwyty ścienne
• Unikalny mechanizm blokujący dla pełnego bezpieczeństwa
• Bęben z łożyskami kulkowymi po obu stronach
• Tłoczone złącza i stalowa spiralna osłona ochronna
• Łatwa wymiana węża
• Unikalny mechanizm blokujący dla pełnego bezpieczeństwa
• Bęben z łożyskami kulkowymi po obu stronach
• Tłoczone złącza i stalowa spiralna osłona ochronna
• Łatwa wymiana węża
Zastosowania
Bezpieczny i funkcjonalny zwijacz węża napędzany sprężyną, odpowiedni do narzędzi pneumatycznych, zszywaczy i pistoletów pneumatycznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 350x170x315 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3000 g |
| Długość | 12 m |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Średnica zewn. | 375 mm |
| Materiał | pvc/pur |
| Ciśnienie robocze | 12 bar |
| Średnica połączenia (cal) | 3/8 '' |
| Ciężar | 3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny