Referencje
Schaeffler:ARCANOL-MULTITOP-250G
Rubix:571114
Producent:0191439900000
EAN:4026677919588


Informacje techniczne
| Opakowanie | tuba 250 g |
|---|---|
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 82 mm²/s |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smar ARCANOL-MULTITOP-250G
Smary do łożysk tocznych Arcanol oferują bardzo dobre warunki dla korzystnego zachowania łożysk podczas pracy, jak również dla długiej żywotności i wysokiej niezawodności eksploatacyjnej łożyska. Asortyment smarów jest stopniowany tak, aby obejmował prawie wszystkie obszary zastosowań. Dzięki nowoczesnym testom i systemom testowym, obszar zastosowania smarów Arcanol został określony w różnych warunkach pracy i z łożyskami tocznymi wszystkich typów. Smary do łożysk tocznych Arcanol mają lepsze właściwości niż zwykłe smary we wszystkich obszarach.
ARCANOL-smar do łożysk tocznych FAG
Mocne strony
- Uniwersalne zastosowanie
- Umiarkowane do wysokie obciążenie
- Niskie temperatury rozruchu
- Możliwe w szerokim zakresie temperatur
- Możliwe w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowych
- Dobre dosmarowanie
- Umiarkowane do wysokie obciążenie
- Niskie temperatury rozruchu
- Możliwe w szerokim zakresie temperatur
- Możliwe w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowych
- Dobre dosmarowanie
Zastosowania
- Ciężki przemysł, huty stali i budowa maszyn
- Urządzenia transportowe, technika dźwigowa i podnośnikowa
- Pojazdy, maszyny rolnicze i maszyny budowlane
- Łożyska toczne o wysokich wymaganiach dotyczących obciążenia i prędkości obrotowej
- Sytuacje z dużym przedostawaniem się wody lub pyłu
- Urządzenia transportowe, technika dźwigowa i podnośnikowa
- Pojazdy, maszyny rolnicze i maszyny budowlane
- Łożyska toczne o wysokich wymaganiach dotyczących obciążenia i prędkości obrotowej
- Sytuacje z dużym przedostawaniem się wody lub pyłu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 280 g |
|---|---|
| Opakowanie | tuba 250 g |
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 82 mm²/s |
| Min. temperatura | -50 °C |
| Maksymalna temperatura | 140 °C |
| Typ | smar wielofunkcyjny do łożysk tocznych |
| Ciężar | 0.25 kg |
| Kolor | brązowy |
| Skład | mydło litowe; olej częściowo syntetyczny |
| Dodatki | dodatki ep |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie