Smary Schaeffler ARCANOL-LOAD460-50KG
FAG ARCANOL Load 460
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Schaeffler:ARCANOL-LOAD460-50KG
Rubix:571099
Producent:0658271200000
EAN:4012802501773

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smar ARCANOL-LOAD460-50KG
Wybór odpowiedniego smaru ma znaczący wpływ na działanie oraz żywotność łożyska tocznego lub jednostki liniowej.
Smar do łożysk tocznych marki Arcanol od dziesięcioleci gwarantuje najwyższą wydajność.
Produkty te podzielone są na cztery grupy:
Smary uniwersalne – smary o szerokim zakresie zastosowań
Smary do dużych obciążeń – smary spełniające szczególnie wysokie wymagania w zakresie nośności
Smary wysokotemperaturowe – smary przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach roboczych
Smary specjalne – smary dobierane indywidualnie do konkretnego zastosowania
Smar do łożysk tocznych marki Arcanol od dziesięcioleci gwarantuje najwyższą wydajność.
Produkty te podzielone są na cztery grupy:
Smary uniwersalne – smary o szerokim zakresie zastosowań
Smary do dużych obciążeń – smary spełniające szczególnie wysokie wymagania w zakresie nośności
Smary wysokotemperaturowe – smary przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach roboczych
Smary specjalne – smary dobierane indywidualnie do konkretnego zastosowania
Mocne strony
- Większe łożyska
- Duże obciążenia
- Niskie temperatury rozruchu
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Wstrząsy w stanie spoczynku
- Drgania podczas pracy
- Duże obciążenia
- Niskie temperatury rozruchu
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Wstrząsy w stanie spoczynku
- Drgania podczas pracy
Zastosowania
- Przemysł ciężki, huty stali i walcownie
- Górnictwo, wydobycie surowców i odlewnie
- Systemy dźwigowe i ciężki sprzęt transportowy
- Zastosowania o małych do średnich prędkościach przy ekstremalnych obciążeniach
- Górnictwo, wydobycie surowców i odlewnie
- Systemy dźwigowe i ciężki sprzęt transportowy
- Zastosowania o małych do średnich prędkościach przy ekstremalnych obciążeniach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 50000 g |
|---|---|
| Klasa NLGI | 1 |
| Lepkość przy 40°C | 400 mm²/s |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 130 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4658,12 Netto
/ Sztuka
zł 5729,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
