Smary Schaeffler ARCANOL-MULTI3-400G

FAG ARCANOL MULTI 3

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Schaeffler:ARCANOL-MULTI3-400G
Rubix:571112
Producent:0167273550000
EAN:4026677844996
brand logo

Informacje techniczne

Opakowaniewkład 400 g
Klasa NLGI3
Lepkość przy 40°C110 mm²/s
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Smar ARCANOL-MULTI3-400G


Smar wielofunkcyjny ARCANOL-MULTI3 do łożysk kulkowych o średnicy zewnętrznej większej niż 62 mm. Nadaje się do łożysk poddawanych wyższym obciążeniom, przy podwyższonych prędkościach oraz do łożysk z wałem pionowym. Jest stosowany w dużych silnikach elektrycznych i generatorach, maszynach rolniczych i budowlanych, wentylatorach oraz łożyskach osi pojazdów ciężarowych.
Smar do łożysk tocznych ARCANOL zapewnia bardzo dobre warunki sprzyjające korzystnemu przebiegowi pracy łożysk, a także długiej trwałości eksploatacyjnej i wysokiej niezawodności działania łożysk. Asortyment środków smarnych jest podzielony tak, aby obejmować praktycznie wszystkie obszary zastosowań. Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych i systemów testowych pozwoliło określić zakres zastosowań smarów ARCANOL w różnych warunkach eksploatacji oraz dla łożysk tocznych wszystkich typów. Smary do łożysk tocznych ARCANOL mają pod każdym względem lepsze właściwości niż smary standardowe.
Smar do łożysk tocznych ARCANOL FAG

Mocne strony

- Umiarkowane do wysokich obciążenia
- Niskie temperatury rozruchu
- Odpowiedni do szerokiego zakresu temperatur

Zastosowania

- Ogólna budowa maszyn i utrzymanie ruchu- Technika przenośników i zespoły napędowe- Silniki elektryczne i urządzenia gospodarstwa domowego- Łożyska o średnim do wysokiego obciążeniu i prędkości- Idealny do standardowych łożysk tocznych i łożysk ślizgowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna450 g
Opakowaniewkład 400 g
Klasa NLGI3
Lepkość przy 40°C110 mm²/s
Min. temperatura-30 °C
Maksymalna temperatura120 °C
Typsmar łożyskowy wielofunkcyjny
Ciężar0.4357 kg
Składmydło litowe; olej mineralny
zł 30,39 Netto
/ Sztuka
zł 37,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie