Referencje
Timken:H3124
Rubix:548242
EAN:0087796211575




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | tak |
| Szerokość | 88 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H3124
Timken oferuje szeroką gamę części pomocniczych do montażu łożysk. Nakrętki zabezpieczające, podkładki zabezpieczające i podkładki regulacyjne mogą być używane w celu zapewnienia właściwego oparcia i ustawienia łożysk w aplikacji.
Mocne strony
Bezpieczny i skuteczny zespół łożyska stożkowego; zawiera tuleję montażową, nakrętkę zabezpieczającą i podkładkę zabezpieczającą lub płytkę zabezpieczającą; dostępne są również inne wymiary, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Timken.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 191x191x135 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2640 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 191x191x135 mm |
| Waga w opakowaniu | 2640 g |
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Gwint zewnętrzny | tak |
| Szerokość | 88 mm |
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Seria | h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 397,05 Netto
/ Sztuka
zł 488,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie